Motion
1050T31/T35 BÚBLICO DEL EJE 1.875

FALK
1050T31/T35 SHAFT HUB 1.875

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1050T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 1.8750 in Diámetro del orificio, 2.3800 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #01198106
No. Fabricante 1050T31/T35 SHAFT HUB 1.875
Precio264.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1050T31/T35 SHAFT HUB 1.875

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1050T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 1.8750 in Diámetro del orificio, 2.3800 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #01198106
No. Fabricante 1050T31/T35 SHAFT HUB 1.875
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
Precio264.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.8750 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1050T31/T35
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1050T
  • Longitud hasta Agujero  
    2.3800 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Peso
    10.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    T31, T35
  • UPC_NO
    782934003974

Descripción general

Descripción del fabricante
1050T31/T35 BÚBLICO DEL EJE 1.875

También puede gustarle