Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.3750 pulg.
- Longitud total del acoplamiento4.88 pulg.
- Tamaño del acoplamiento1050T31/35
- Código de tamaño de acoplamiento1050T
- Distancia entre ejes2.22 a 4.28 (T35) pulg., 4.37 a 8-1/2 (T31) pulg.
- Centro Diámetro2.62 (T10) pulg., 3.44 (T31) pulg., 3.44 (T35-Shaft Hub) pulg.
- Tamaño del chavetero5/8 x 5/16 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.38 (T10) pulg., 2.38 (T31) pulg., 2.38 (T35-Shaft Hub) pulg.
- Diámetro exterior3.4375 pulg.
- Longitud total5.5000 pulg.
- Peso4.19 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tipo de acoplamientoCuadrícula
- Caballos de fuerza a 100 RPM6.11 CV
- Material del concentradorAcero
- Tipo de concentradorBuje del eje para espaciador
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla
- SerieT31, T35
- Capacidad de par3850 pulg.
- UPC_NO782934004001
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.