Especificaciones
Dimensions
- Diámetro exterior2.283 pulg.
- Ancho general0.276 pulg.
- Diámetro del eje1.654 pulg.
- Peso0.04 lb
Details
- CarcasaCarcasa metálica
- Descripción de construcciónSello cargado sin resorte para retención de grasa
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño HMA1
- Tipo de diseñoHMA1
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio de sellado, labio de polvo auxiliar
- Velocidad máxima de superficie del eje2000 fpm
- Tolerancia a la presión3 psi a 0-2000 fpm
- Tipo de selloLabio doble sin resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaLas aplicaciones típicas son rodillos transportadores y ruedas de vehículos.
Descripción general
Descripción del fabricante
16548 SELLO DE ACEITE
- Carcasa de metal
- Sin carga de primavera
- Labio simple con sello auxiliar de suciedad/polvo ("doble labio").