Motion
CUBO DE ACEITE DE TRANSFERENCIA DE CALOR 5GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
HEAT TRANSFER OIL 5GAL PAIL

Aceite para máquinas de la serie de aceite de transferencia térmica - No, 5 gal, cubo, grado 40 SAE, grado 150 ISO
Artículo MI #01249989
No. Fabricante HEAT TRANSFER OIL 5GAL PAIL
Precio298.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
HEAT TRANSFER OIL 5GAL PAIL

Aceite para máquinas de la serie de aceite de transferencia térmica - No, 5 gal, cubo, grado 40 SAE, grado 150 ISO
Artículo MI #01249989
No. Fabricante HEAT TRANSFER OIL 5GAL PAIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio298.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    150
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Grado de AAG
    40
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Intercambiadores de calor de tipo aceite utilizados en plantas de asfalto, hervidores de alquitrán, baldosas de hormigón y máquinas de curado negras
  • Tipo de base
    Mineral
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Características y beneficios
    •Aceite extra limpio de alta viscosidad, alto destello y fuego •Recomendado cuando se desea unas cualidades de transferencia de calor excepcionales
  • Punto de inflamación
    274°C/525 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215575008
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite para máquinas
  • Punto de vertido
    -18°C/0 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para máquinas
  • UPC_NO
    089215575008
  • Viscosidad
    135
  • Índice de viscosidad
    98

Descripción general

Descripción del fabricante
CUBO DE 5 GAL DE ACEITE DE TRANSFERENCIA DE CALOR
  • Alta viscosidad, alto destello y fuego, aceite extra limpio
  • Recomendado cuando las cualidades de transferencia de calor excepcionales son deseables
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"