Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Peso40.00 lb
Detalles
- Aditivos incluidosAntidesgaste
- BiodegradabilidadNo biodegradable
- ComposiciónBase sintética
- Características y beneficios• Propiedades antidesgaste de alto rendimiento • Estabilidad térmica y de oxidación • Excelente filtrabilidad en sistemas de filtración fina • Demulsibilidad • Estabilidad hidrolítica para una vida útil prolongada del fluido • Vida útil prolongada de la bomba • Resistencia a la corrosión del metal amarillo
- Tipo de aceiteAceite hidráulico
Descripción general
- Propiedades antidesgaste de alto rendimiento
- Oxidación y estabilidad térmica
- Excelente filtrabilidad en sistemas de filtración fina
- Demulsibilidad
- Estabilidad hidrolítica para prolongar la vida útil del fluido
- Mayor vida útil de la bomba
- Resistencia a la corrosión del metal amarillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Grasa Lubriplate Robotic EP-0Deslízate por los engranajes con facilidad. Nuestro complejo de litio, semi-fluidgrasa, está elaborado por expertos con fluidos de hidrocarburos sintéticos PAO y aceite mineral, lo que garantiza un rendimiento duradero en todas las cajas de engranajes robóticos.
Ver folleto
Lubricante para engranajes de gusano LubriplateLubriplate PGO-FGL-460 es un lubricante 100% sintético para engranajes de tornillo sin fin registrado NSF H1 para aplicaciones exigentes de maquinaria alimentaria. Ofrece una vida útil prolongada, una resistencia superior a la oxidación, biodegradabilidad y un ahorro energético de hasta el 7 %.
Ver folleto
Grasa de grado alimentario LubriplateLubriplate y Motion, dos nombres en los que puede confiar para obtener soluciones para todas sus necesidades de lubricación de maquinaria alimentaria. Juntos tenemos los productos y la experiencia necesarios para mantener su maquinaria funcionando sin problemas año tras año.
Ver folleto
Placa lubricante FLG2Además de ofrecer la inigualableprotección antidesgaste que los clientes tienen que esperar de las grasas de grado alimentario Lubriplate H1 , el aditivo XTREMITY ha revolucionado las grasas de grado alimentario al ofrecer una protección de aplicación de presión extrema.
Ver folleto
Más recursos
Tratamiento de agua y aguas residuales con lubricante
Compresor de aire sintético Lubriplate y fluidos para sopladores. Aireación. Separación. Oxidación.
Continúe la producción con Lubriplate y Perma
Perma STAR VARIO LONG RANGE ofrece supervisión y control de lubricación inalámbrica a través de la conectividad LoRaWAN y la plataforma Perma CONNECT. Permite actualizaciones de estado remotas, alertas automatizadas y mantenimiento en instalaciones a una distancia de hasta 2 km.