Motion
1025G FLEX HUB 3.1225 SIN ESTACIONAMIENTO

FALK
1025G FLEX HUB 3.1225 NON-STK

Buje de acoplamiento de engranajes - 1025, 3.1225 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #01265535
No. Fabricante 1025G FLEX HUB 3.1225 NON-STK
Price$533.98/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1025G FLEX HUB 3.1225 NON-STK

Buje de acoplamiento de engranajes - 1025, 3.1225 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #01265535
No. Fabricante 1025G FLEX HUB 3.1225 NON-STK
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
Su precio$533.98/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    3.1225 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    6-1/4 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1025
  • Diámetro del cubo
    5.14 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/4 x 3/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.03 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    8.38 pulg.
  • Peso
    23.40 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    0744689
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    G
  • Capacidad de par
    66150 pulg.
  • UPC_NO
    782934005190

Descripción general

Descripción del fabricante
1025G BUJE FLEXIBLE 3.1225 NO APILADO 3/4 X 3/8

You May Also Like

Los clientes también compraron