Motion
1010G CINTURÓN DE MANGUITO SHR

FALK
1010G SLEEVE SHR BLT

Manguito para pernos recubiertos de la serie G de 0744980 Falk
Artículo MI #01274860
No. Fabricante 1010G SLEEVE SHR BLT
Precio241.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1010G SLEEVE SHR BLT

Manguito para pernos recubiertos de la serie G de 0744980 Falk
Artículo MI #01274860
No. Fabricante 1010G SLEEVE SHR BLT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$241.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1010G
  • Manga exterior Diámetro  
    4-9/16 pulg.
  • Mono con manga Longitud  
    6.0000 pulg.
  • Peso
    0.73 kg

Detalles

  • Tipo de perno
    Cubierta
  • País de origen
    CN
  • Estilo de acoplamiento
    Perno cubierto
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento del engranaje
  • Incluye
    Junta, cubo, pernos
  • Número de catálogo del fabricante
    0744980
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    Manguitos de pernos recubiertos de la serie G
  • Material de la manga
    Acero
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Capacidad de par
    1140 N-m
  • UPC_NO
    782934005459

Descripción general

Descripción del fabricante
1010G10 CINTURÓN DE MANGUITO SHR

También puede gustarle

Los clientes también compraron