Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento1035G
- Longitud de media manga3.84 pulg.
- Diámetro exterior11.0000 pulg.
- Manga exterior Diámetro11 pulg.
- Mono con manga Longitud12.0000 pulg.
- Peso10.429 kg
Detalles
- Tipo de pernoExpuesto
- País de origenCN
- Estilo de acoplamientoPerno expuesto
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento del engranaje
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- IncluyeJunta
- Número de catálogo del fabricante0744995
- RPM Máx.3900 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +200 °F
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento de engranajes
- SerieManguitos de pernos expuestos serie G
- Material de la mangaAcero
- Tipo de manguitoCon bridas
- Capacidad de par163800 pulg.
- UPC_NO782934005602
Descripción general
- La reducción de los tornillos de cabeza y la contratuerca no giratoria permiten apretar con una llave; Tres años de garantía en acoplamientos Falk Lifelign cuando se lubrican con grasa Falk LTG y se utilizan con otros componentes originales Falk Lifelign; Juego de manguitos de pernos expuestos utilizado para acoplamiento de engranajes de tamaño 1045G ; Las ubicaciones de los tapones de lubricación son ideales para la aplicación efectiva de grasa; el patrón de pernos AGMA hace que los acoplamientos Falk Lifelign sean fácilmente intercambiables con cualquier acoplamiento de engranajes estándar en aplicaciones existentes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver folleto
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver folleto- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver folleto - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver folleto
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.