Motion
1020G FLEX HUB MMTR 606,806

FALK
1020G FLEX HUB MMTR 606,806

Buje de acoplamiento de engranaje Lifelign - 1020, 2.083 a 2-1/2 pulg., cono de motor Mill, flexible-rígido
Artículo MI #01276040
No. Fabricante 1020G FLEX HUB MMTR 606,806
Precio1,752.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1020G FLEX HUB MMTR 606,806

Buje de acoplamiento de engranaje Lifelign - 1020, 2.083 a 2-1/2 pulg., cono de motor Mill, flexible-rígido
Artículo MI #01276040
No. Fabricante 1020G FLEX HUB MMTR 606,806
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
Precio1,752.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    De 2.083 a 2-1/2 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4.9 pulg., 5 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1020
  • Diámetro del cubo
    4.14 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.44 pulg.
  • Tamaño del bastidor del motor de la fresadora
    606, 806
  • Diámetro exterior del manguito
    7 pulg.
  • Peso
    19.80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo flexible
    Rígido flexible
  • Número de catálogo del fabricante
    1204052
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934032141
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    G
  • Capacidad de par
    37800 pulg.
  • UPC_NO
    782934032141

Descripción general

Descripción del fabricante
1020G FLEX HUB MMTR 606,806

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"