Motion
1030G FLEX HUB MMTR 610,810

FALK
1030G FLEX HUB MMTR 610,810

Buje de acoplamiento de engranajes - 1030, 2.781 a 3-1/4 pulg., cono de motor Mill, flexible-rígido
Artículo MI #01276077
No. Fabricante 1030G FLEX HUB MMTR 610,810
Precio2,804.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1030G FLEX HUB MMTR 610,810

Buje de acoplamiento de engranajes - 1030, 2.781 a 3-1/4 pulg., cono de motor Mill, flexible-rígido
Artículo MI #01276077
No. Fabricante 1030G FLEX HUB MMTR 610,810
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
Precio2,804.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    De 2.781 a 3-1/4 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    7.24 pulg., 7.37 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1030
  • Diámetro del cubo
    6 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/4 x 1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.59 pulg.
  • Tamaño del bastidor del motor de la fresadora
    610, 810
  • Diámetro exterior del manguito
    9.44 pulg.
  • Peso
    50.40 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo flexible
    Rígido flexible
  • Número de catálogo del fabricante
    1204068
  • RPM Máx.
    4400 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    G
  • Capacidad de par
    107100 pulg.
  • UPC_NO
    782934032271

Descripción general

Descripción del fabricante
1030G FLEX HUB MMTR 610,810

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"