Motion
R86053

DODGE
R86053

Reductor de velocidad en línea - 11.68:1 Relación, 0.999 pulg., Tamaño de entrada de 1 pulg., Tipo de entrada de eje sólido, 1-1/4 pulg., Diámetro de eje de salida de 1.249 pulg., Reducción doble
Artículo MI #01282988
No. Fabricante R86053
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
R86053

Reductor de velocidad en línea - 11.68:1 Relación, 0.999 pulg., Tamaño de entrada de 1 pulg., Tipo de entrada de eje sólido, 1-1/4 pulg., Diámetro de eje de salida de 1.249 pulg., Reducción doble
Artículo MI #01282988
No. Fabricante R86053
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    12.19 x 8-1/4 x 8-3/4 pulg.
  • Altura de la carcasa
    8-3/4 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    12.19 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    8-1/4 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.999 pulg., 1 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    3
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 310.000 a 3600 rpm
  • Par de salida máximo
    3308 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC, 180TC, 210TC, 56C
  • Diámetro del eje de salida
    1-1/4 pulg., 1.249 pulg.
  • Relación
    11.68:1
  • Peso
    62.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Potencia de entrada máxima
    12.000 hp a 3600 rpm
  • Capacidad de carga suspendida
    1730 pulg.
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
R86053 REDUCTOR