Motion
3000556
Sello de aceite de labio simple - División, 30.000 pulg. de diámetro del eje, 32.000 pulg. de diámetro exterior, 0.813 pulg. de ancho general, diseño HS8 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01285288
No. Fabricante 3000556
Precio2,579.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de labio simple - División, 30.000 pulg. de diámetro del eje, 32.000 pulg. de diámetro exterior, 0.813 pulg. de ancho general, diseño HS8 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01285288
No. Fabricante 3000556
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
Precio2,579.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    32.000 pulg.
  • Ancho general
    0.813 pulg.
  • Diámetro del eje
    30.000 pulg.
  • Peso
    3.84 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Sello de goma
  • Carcasa
    Goma
  • Anillas en V compatibles
    407500;407603
  • Mangas de desgaste compatibles
    84642
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, industrial pesado, SKF Flex, dividido
  • Tipo de diseño
    HS8
  • Método de instalación
    Placa de cubierta
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311143189
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    No recomendado para aplicaciones presurizadas
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    División
  • Material del resorte
    Acero inoxidable
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel, ejes principales de turbinas eólicas

Descripción general

Descripción del fabricante
3000556 SELLO DE ACEITE
  • Los sellos HS son sellos de goma, diseñados sin ningún refuerzo
  • Se fabrican sobredimensionados en relación con el diámetro y la profundidad del orificio de la carcasa para permitir una compresión y estabilidad adecuadas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"