Motion
1214 KIT
Kit de sello de aceite - Manguito de sellado y desgaste, 3.875 pulg. de diámetro del eje, 5.501 pulg. de diámetro exterior, 0.550 pulg. de ancho, borde de nitrilo
Artículo MI #01293251
No. Fabricante 1214 KIT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de sello de aceite - Manguito de sellado y desgaste, 3.875 pulg. de diámetro del eje, 5.501 pulg. de diámetro exterior, 0.550 pulg. de ancho, borde de nitrilo
Artículo MI #01293251
No. Fabricante 1214 KIT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    5.501 pulg.
  • Ancho general
    0.550 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.875 pulg.
  • Peso
    1.04 lb
  • Ancho
    0.550 pulg.

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Manguito de sellado y desgaste
  • El kit consta de
    (1) junta 40360 , (1) manguito 450018
  • Material labial
    Nitrilo
  • Número de Upc del fabricante
    085311001632
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
1214 KIT