Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior6.310 pulg.
- Ancho general1.359 pulg.
- Diámetro del eje4.766 pulg.
- Peso1.72 lb
- Ancho1.359 pulg.
Detalles
- Tipo de conjuntoManguito de sellado y desgaste
- El kit consta de(1) junta 50640 , (1) manguito 450022
- Material labialNitrilo
- Número de Upc del fabricante085311001649
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 °F