Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.500 pulg.
- Ancho general0.390 pulg.
- Diámetro del eje1.938 pulg.
- Peso0.22 lb
Detalles
- CarcasaCarcasa metálica
- Descripción de construcciónSello cargado sin resorte para retención de grasa
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño HMA9
- Tipo de diseñoHMA9
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio de sellado, labio de polvo auxiliar
- Número de Upc del fabricante085311021159
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Velocidad máxima de superficie del eje2000 fpm
- Tolerancia a la presión3 psi a 0-2000 fpm
- Tipo de selloLabio doble sin resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaLas aplicaciones típicas son rodillos transportadores y ruedas de vehículos.
Descripción general
- Carcasa metálica con forma de escopeta y brida
- Sin carga de primavera
- Sello de un solo labio con labio(S) auxiliar de suciedad/polvo ("doble labio" o "multilabio").