Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.441 pulg.
- Ancho general0.472 pulg.
- Diámetro del eje1.772 pulg.
- Peso0.10 lb
Detalles
- CarcasaAcero recubierto de caucho
- Anillas en V compatibles400450;400451;400454;400455
- Mangas de desgaste compatibles99177;99830
- Descripción de construcciónSello de aceite
- Tipo de diseñoHMSASPL
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio recto
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311193818
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Número de labios2
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tolerancia a la presión10 psi a 0-1000 fpm
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaExtremos de rueda, ejes