Motion
21538
Sello de aceite de labio único - Sólido, 2.145 pulg. de diámetro del eje, 3.188 pulg. de diámetro exterior, 0.469 pulg. de ancho total, diseño CRSH1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01302298
No. Fabricante 21538
Precio35.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de labio único - Sólido, 2.145 pulg. de diámetro del eje, 3.188 pulg. de diámetro exterior, 0.469 pulg. de ancho total, diseño CRSH1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01302298
No. Fabricante 21538

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio35.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.188 pulg.
  • Ancho general
    0.469 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.145 pulg.
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico, interior
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    400550;400551;400554;400555
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite
  • Tipo de diseño
    CRSH1
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311024112
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    10 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Cajas de cambios, transmisiones, motores, reductores de velocidad, extremos de las ruedas, rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
21538 SELLO DE ACEITE
  • Los sellos están diseñados con una carcasa metálica de acero
  • Cuenta con un labio de sellado con resorte convencional