Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.875 pulg.
- Ancho general0.250 pulg.
- Diámetro del eje2.250 pulg.
- Peso0.06 lb
Detalles
- Diseño del casoEstuche metálico
- CarcasaAcero
- Anillas en V compatibles22311;400550;400551;400554;400555
- Mangas de desgaste compatibles99225;99227;99837;99838
- Descripción de construcciónSello de grasa
- Tipo de diseñoHM21
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio recto
- Tipo de lubricanteGrasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311024723
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Número de labios1
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tolerancia a la presión3 psi
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Tipo de resorteNinguna
- Aplicación típicaEquipo agrícola lubricado con grasa, extremos de ruedas, ejes, rodillos y transportadores
Descripción general
- Se utiliza para aplicaciones lubricadas con grasa moderadamente exigentes
- Para uso en aplicaciones que funcionan a velocidades moderadas
- Exclusión máxima, cara con el labio hacia fuera