Motion
99168
Manga Speedi de pared delgada - 1.688 pulg. de diรกmetro de eje, 0.563 pulg. de ancho, material de acero
Artรญculo MI #01306827
No. Fabricante 99168
Precio67.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artรญculo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manga Speedi de pared delgada - 1.688 pulg. de diรกmetro de eje, 0.563 pulg. de ancho, material de acero
Artรญculo MI #01306827
No. Fabricante 99168

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envรญo
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar mรกs en procesarse y enviarse
Precio67.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diรกmetro del eje
    1.688 pulg.
  • Peso
    0.13 lb
  • Ancho del eje
    0.563 pulg.
  • Ancho total para Speedi Slv
    0.688 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    La superficie exterior forma una superficie de sellado ideal sin necesidad de una preparaciรณn adicional de la superficie. Reparaciรณn rรกpida del eje con la herramienta de instalaciรณn incluida, a menudo sin cambiar el sello actual.
  • Material labial
    N/C
  • Catรกlogo del fabricante
  • Nรบmero de Upc del fabricante
    085311041492
  • Material
    Acero inoxidable
  • Gama de ejes para manguito Speedi
    De 1.684 a 1.690 pulg.
  • Nombre comercial/de marca
    SKF Manga Speedi
  • Tipo de producto
    Manga Speedi de pared delgada
  • Aplicaciรณn tรญpica
    Ejes, ejes de biela, motores elรฉctricos, rodillos, reparaciรณn de ejes para cajas de engranajes
  • UPC_NO
    085311041492

Descripciรณn general

Descripciรณn del fabricante
99168 1.685-1.690 MANGA SPEEDI
  • Esta funda de pared fina desarrollada por SKF, simplemente se empuja en posiciรณn sobre el eje desgastado, proporcionando una superficie de superficie optimizada para sellos de eje radial
  • No hay que desmontar ni mecanizar el eje y se minimiza el costoso tiempo de inactividad

Tambiรฉn puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuaciรณn para obtener mรกs informaciรณn sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes tambiรฉn compraron