Motion
J1140
Manguito de desgaste - 5.7500 pulg. de diámetro del eje, 0.750 pulg. de ancho
Artículo MI #01311814
No. Fabricante J1140
Precio105.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito de desgaste - 5.7500 pulg. de diámetro del eje, 0.750 pulg. de ancho
Artículo MI #01311814
No. Fabricante J1140

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$105.21/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro nominal del eje
    5.7500 pulg.
  • Ancho general
    0.7500 pulg.
  • Diámetro del eje
    5.875 pulg.
  • Peso
    0.54 lb
  • Ancho del eje
    0.750 pulg.
  • Ancho total para Speedi Slv
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    053893522456
  • Tipo de sello
    19
  • Tipo de producto
    Manga de desgaste
  • UPC_NO
    053893522456

Descripción general

Descripción del fabricante
J 1140 LLEVAR MANGA
  • Los manguitos de desgaste nacionales son componentes de precisión que encajan a presión en un eje, convirtiéndose realmente en parte del eje

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron