Motion
355669
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 3.040 pulg. de diámetro del eje, 3.946 pulg. de diámetro exterior, 0.250 pulg. de ancho general, diseño 35 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01315235
No. Fabricante 355669
Precio59.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 3.040 pulg. de diámetro del eje, 3.946 pulg. de diámetro exterior, 0.250 pulg. de ancho general, diseño 35 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01315235
No. Fabricante 355669

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio59.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.946 pulg.
  • Ancho general
    0.250 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.040 pulg.
  • Peso
    0.27 lb

Detalles

  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Descripción de construcción
    Labio único, cargado por resorte sin estuche interior
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 225°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 35
  • Tipo de diseño
    35
  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Labio único con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893474465
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 800 rpm; 0.010 pulg. a 4200 rpm
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
355669 SELLO DE ACEITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good