Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje1.375 pulg.
- Peso0.37 lb
- Ancho del eje0.500 pulg.
- Ancho total para Speedi Slv0.625 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesOfrece una resistencia mejorada al desgaste abrasivo en comparación con la Speedi-Sleeve estándar. Herramienta de instalación incluida. La velocidad de reparación del eje lo convierte en una solución rentable.
- Material labialN/C
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311185677
- MaterialRevestimiento metálico dorado, acero inoxidable
- Gama de ejes para manguito SpeediDe 1.371 a 1.377 pulg.
- Nombre comercial/de marcaSKF Manga Speedi
- Tipo de productoManga Speedi
- Aplicación típicaEjes, ejes de biela, motores eléctricos, rodillos, reparación de ejes para cajas de engranajes
- UPC_NO085311185677
Descripción general
- Esta funda de pared fina desarrollada por SKF, simplemente se empuja en posición sobre el eje desgastado, proporcionando una superficie de superficie optimizada para sellos de eje radial
- No hay que desmontar ni mecanizar el eje y se minimiza el costoso tiempo de inactividad