Motion
4763S
Sello de aceite de nitrilo - Sólido, 1.625 pulg. de diámetro del eje, 2.566 pulg. de diámetro exterior, 0.437 pulg. de ancho general, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01317430
No. Fabricante 4763S
Precio27.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo - Sólido, 1.625 pulg. de diámetro del eje, 2.566 pulg. de diámetro exterior, 0.437 pulg. de ancho general, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01317430
No. Fabricante 4763S
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
Su precio$27.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.566 pulg.
  • Ancho general
    0.437 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.625 pulg.
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Sello cargado sin resorte para retención de grasa, especial
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 225°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño
  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Labio individual sin resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893510477
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos nacionales Timken
  • Tipo de sello
    Labio individual sin resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Especial: consulte a Federal Mogul

Descripción general

Descripción del fabricante
4763S SELLO DE ACEITE
  • El programa Redi-Seal puede producir un sellado personalizado en 24 horas