Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.004 pulg.
- Ancho general0.250 pulg.
- Diámetro del eje1.625 pulg.
- Peso0.05 lb
Detalles
- CarcasaSin caja interior
- Descripción de construcciónLabio doble, cargado por resorte sin estuche interior
- Rango de temperatura continua-40 a 225°F
- Descripción Palabra claveDiseño 47
- Tipo de diseño47
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioMúltiples labios con resorte
- Número de Upc del fabricante053893494982
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos nacionales Timken
- Velocidad máxima de superficie del eje3000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.015 pulg. a 800 rpm; 0.010 pulg. a 4200 rpm
- Tipo de selloLabio doble con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaPropósito general
Descripción general
- El programa Redi-Seal puede producir un sellado personalizado en 24 horas