Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior3.948 pulg.
- Ancho general0.575 pulg.
- Diámetro del eje2.359 pulg.
- Peso0.25 lb
Detalles
- Descripción de construcciónSello de rueda Plus-One Piece, 4 labios de sellado, con resorte
- Rango de temperatura continua-40 a 400°F
- Descripción Palabra claveDiseño 09
- Tipo de diseño09
- Material labialViton
- Tipo de labioMúltiples labios con resorte
- Número de Upc del fabricante053893525846
- Velocidad máxima de superficie del eje3000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.010 pulg.
- Tipo de selloLabio cuádruple con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaBujes de camiones y remolques de uso intensivo