Motion
99450
Manguito Redi - 0.813 pulg. de ancho, material de acero inoxidable
Artículo MI #01320849
No. Fabricante 99450
Price$189.82/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito Redi - 0.813 pulg. de ancho, material de acero inoxidable
Artículo MI #01320849
No. Fabricante 99450
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
Su precio$189.82/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Diámetro del eje
    4.504 pulg.
  • Peso
    0.73 lb
  • Ancho del eje
    0.813 pulg.
  • Ancho total para Speedi Slv
    1.000 pulg.

Details

  • Número de Upc del fabricante
    053893525099
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Manga Redi-
  • UPC_NO
    053893525099

Descripción general

Descripción del fabricante
99450 MANGUITO REDI
  • Construcción de acero inoxidable resistente y duradera que proporciona una superficie de sellado sin corrosión
  • Construcción ultrafina que permite utilizar el tamaño de sellado original con una carga de labios adicional mínima

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron