Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior1.000 pulg.
- Ancho general0.063 pulg.
- Diámetro del eje0.750 pulg.
- Peso0.02 lb
Detalles
- Rango de temperatura continua200 °F
- Tipo de diseñoPRESUPUESTO
- Número de Upc del fabricante085311046992
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaSe utiliza para hacer copias de seguridad de las empaquetaduras en V (SFK tipo BV) en aplicaciones de alta presión.