Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior0.313 pulg.
- Ancho general0.063 pulg.
- Diámetro del eje0.125 pulg.
- Peso0.03 lb
Detalles
- Rango de temperatura continua200 °F
- Tipo de diseñoPRESUPUESTO
- Número de Upc del fabricante085311047227
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaSe utiliza para hacer copias de seguridad de las empaquetaduras en V (SFK tipo BV) en aplicaciones de alta presión.