Motion
451493
Sello de aceite - Sólido, 4.938 pulg. de diámetro del eje, 5.500 pulg. de diámetro exterior, 0.063 pulg. de ancho general, diseño BUW
Artículo MI #01322381
No. Fabricante 451493
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, 4.938 pulg. de diámetro del eje, 5.500 pulg. de diámetro exterior, 0.063 pulg. de ancho general, diseño BUW
Artículo MI #01322381
No. Fabricante 451493
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    5.500 pulg.
  • Ancho general
    0.063 pulg.
  • Diámetro del eje
    4.938 pulg.
  • Peso
    0.173 lb

Detalles

  • Rango de temperatura continua
    200 °F
  • Tipo de diseño
    PRESUPUESTO
  • Número de Upc del fabricante
    085311047296
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Se utiliza para hacer copias de seguridad de las empaquetaduras en V (SFK tipo BV) en aplicaciones de alta presión.

Descripción general

Descripción del fabricante
451493 SELLO DE ACEITE