Motion
PD0620019
Rueda giratoria de poliuretano - 6 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, cojinete de orificio simple, capacidad de 1230 lb
Artículo MI #01324977
No. Fabricante PD0620019
Precio75.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de poliuretano - 6 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, cojinete de orificio simple, capacidad de 1230 lb
Artículo MI #01324977
No. Fabricante PD0620019
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
Su precio$75.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    1-3/16 pulg.
  • Diámetro interior del orificio
    1-3/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Longitud del buje
    2-3/16 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Sin marcas
  • ID del cojinete
    1-3/16 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    Núcleo de aluminio
  • Dureza
    60 Costa D
  • Capacidad de carga
    1230 lb
  • Rango de capacidad de carga
    1,000 a 1,999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 180 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Verde
  • Tipo de cojinete
    Orificio simple
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en núcleo de aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
PD0620019 CPD00009 6X2 PD LBRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"