Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio11/16 pulg.
- Altura total86 mm
- Longitud total153 mm
- Ancho general84 mm
- Tamaño/tipo del puerto 13/4 NPT
- Peso1.90 lb
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Material del cuerpoLatón
- Tipo de fluido compatibleAire, gas inerte, líquido
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv4.8 Cv
- Presión máxima de funcionamiento+150 psi
- Presión mínima de funcionamiento10 psi
- Número de solenoides1
- Rango de presión de funcionamientoDe +10 a +150 psi (aire, gas inerte, líquido)
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +180 °F
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloNitrilo
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- Consumo de energía del solenoide6.1 W
- Frecuencia de suministro del solenoide50 Hz, 60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA, 120 V CA
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Funcionalidad de la válvula3-Way, 2-Position, normalmente cerrada