Motion
CHB2163U
Artículo MI #01325384
No. Fabricante CHB2163U
Precio169.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #01325384
No. Fabricante CHB2163U
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
Precio169.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.9375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    2.75 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.75
  • Peso
    0.80 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    UHMW
  • Serie de cojinetes de percha
    CHB
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CHB2163U ESTILO 1-1/2" 216 UHMW BRG

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"