Motion
WS-20
Arandela de bloqueo de cojinetes - 3.9880 pulg. de D.I., 5.5000 pulg. de Diámetro exterior, 5.0450 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero inoxidable, Serie WS
Artículo MI #01328270
No. Fabricante WS-20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 3.9880 pulg. de D.I., 5.5000 pulg. de Diámetro exterior, 5.0450 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero inoxidable, Serie WS
Artículo MI #01328270
No. Fabricante WS-20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.9880 pulg.
  • Cara Diámetro  
    5.0450 pulg.
  • Diámetro exterior sobre tangas
    5.5000 pulg.
  • Tang Ancho  
    0.3280 pulg.

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    NS-20
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    WS
  • UPC_NO
    751968732006

Descripción general

Descripción del fabricante
ARANDELA DE SEGURIDAD WS 20