Motion
BH 19
Tuerca de bloqueo de buje - Tamaño de rosca 3.730-12 , 4.9380 in OD, 4.5630 in Face Dia., 0.8130 in Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #01328304
No. Fabricante BH 19
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de buje - Tamaño de rosca 3.730-12 , 4.9380 in OD, 4.5630 in Face Dia., 0.8130 in Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #01328304
No. Fabricante BH 19
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    60400 lb
  • Cara Diámetro  
    4.5630 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.9380 pulg.
  • Ancho general
    0.8130 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    3.730-12

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    BH
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
BH 19 TUERCA DE BLOQUEO