Motion
PD0410108
Rueda giratoria de poliuretano - 4 pulg. de diámetro, 1-1/2 pulg. de cara, 1/2 pulg. de diámetro de eje, cojinete de rodillo, capacidad de 600 lb
Artículo MI #01328506
No. Fabricante PD0410108
Precio80.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de poliuretano - 4 pulg. de diámetro, 1-1/2 pulg. de cara, 1/2 pulg. de diámetro de eje, cojinete de rodillo, capacidad de 600 lb
Artículo MI #01328506
No. Fabricante PD0410108
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
Precio80.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    1/2 pulg.
  • Diámetro interior del orificio
    1-3/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-1/2 pulg.
  • Longitud del buje
    1-5/8 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Sin marcas
  • ID del cojinete
    1/2 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    Núcleo de aluminio
  • Dureza
    60 Costa D
  • Capacidad de carga
    600 lb
  • Rango de capacidad de carga
    600 a 999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 180 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Verde
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo recto
  • Material de la rueda
    Aluminio
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en núcleo de aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
PD0410108 4X1-1/2 PD 1/2 ROL BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"