Motion
VG0620112
Rueda giratoria de hierro fundido con ranura en V - 6 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, 3/4 pulg. de diámetro del eje, cojinete de rodillos, capacidad de 1000 lb
Artículo MI #01328760
No. Fabricante VG0620112
Precio63.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de hierro fundido con ranura en V - 6 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, 3/4 pulg. de diámetro del eje, cojinete de rodillos, capacidad de 1000 lb
Artículo MI #01328760
No. Fabricante VG0620112
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
Precio63.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    3/4 pulg.
  • Diámetro interior del orificio
    1-3/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Ancho de ranura
    7/8 pulg.
  • Longitud del buje
    2-3/16 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Utilizable en múltiples superficies
  • ID del cojinete
    3/4 pulg.
  • Color principal
    GRIS
  • Profundidad de ranura
    7/16 pulg.
  • Dureza
    145 Brinell
  • Tolerancia al calor
    a 350 °F
  • Capacidad de carga
    1000 lb
  • Rango de capacidad de carga
    1,000 a 1,999 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    VG0620112
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 800 °F
  • Color de la banda de rodadura
    GRIS
  • Material de la banda de rodadura
    HIERRO FUNDIDO - GRUPO V
  • Tipo de banda de rodadura
    Ranura en V
  • Tipo
    RUEDA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    RODILLO
  • Material de la rueda
    Hierro fundido
  • Tipo de material de rueda
    Ranurado en V - Fundición

Descripción general

Descripción del fabricante
VG0620112 6X2 RUEDA GRV CAS IRN V
  • La cara de la rueda y la ranura en V se mecanizan a partir de hierro fundido de alta resistencia
  • Una ranura de alivio en la base de la “V” tiende a igualar la carga a cada cara de la pista angular cuando está en funcionamiento
  • La cara de la rueda y el orificio están mecanizados para concentricidad y un seguimiento adecuado
  • Estas ruedas se pueden utilizar no solo en pista, sino también en superficies planas
  • Las ruedas VL cuentan con un orificio más grande para una mayor capacidad
  • Tenga en cuenta que la alineación del riel es fundamental cuando se utilizan ruedas con ranura en V
  • Rodillo cilíndrico