Motion
CT 1102
Tensor de cadena - Tipo de tensor de cabezal de guía lineal/de cadena, Fuerza máx. de resorte de 40 lb
Artículo MI #01331853
No. Fabricante CT 1102
Precio172.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tensor de cadena - Tipo de tensor de cabezal de guía lineal/de cadena, Fuerza máx. de resorte de 40 lb
Artículo MI #01331853
No. Fabricante CT 1102

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio172.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza máxima del resorte
    40 lb
  • Recorrido máximo
    1.05 pulg.
  • Altura total
    5.6 pulg.
  • Longitud total
    5-1/2 pulg.
  • Ancho general
    0.79 pulg.
  • Peso
    0.80 lb

Detalles

  • Tipo de tensor de cadena
    Cabezal de guía lineal/de cadena
  • Para número de cadena
    40
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Catálogo del fabricante
    FENNER_CONDUCTORES_RB0071_Catálogo.pdf
  • Material
    Aluminio
  • Tipos de productos
    Tensor de cadena
  • Serie
    CT1100
  • Aplicación del tensor
    Cadena
  • UPC_NO
    662345005470

Descripción general

Descripción del fabricante
TENSOR CT 1102

También puede gustarle

Los clientes también compraron