Motion
MA5217TV CINTURÓN DE ENLACE

LINK-BELT
MA5217TV LINKBELT

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 85 mm D.I., 150 mm D.E., 1.9370 pulg. de ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #01338190
No. Fabricante MA5217TV LINKBELT
Precio701.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
MA5217TV LINKBELT

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 85 mm D.I., 150 mm D.E., 1.9370 pulg. de ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #01338190
No. Fabricante MA5217TV LINKBELT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$701.69/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Radio de filete
    3.18 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    1.9370 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    7.69 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    México
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    Anillo exterior con dos anillos de retención en D.I., anillo interior cilíndrico liso
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    662327053185
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable
  • Serie
    Luz
  • UPC_NO
    662327053185

Descripción general

Descripción del fabricante
MA5217TV COJINETE MA5217TV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle