Motion
1940543 EJE DE SALIDA DE 08UW  OSK08UW

FALK
1940543 OUTPUT SHAFT DE 08UW OSK08UW

Eje de salida del reductor de velocidad - Eje de salida, 2-5/16 pulg.
Artículo MI #01360462
No. Fabricante 1940543 OUTPUT SHAFT DE 08UW OSK08UW
Precio1,135.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1940543 OUTPUT SHAFT DE 08UW OSK08UW

Eje de salida del reductor de velocidad - Eje de salida, 2-5/16 pulg.
Artículo MI #01360462
No. Fabricante 1940543 OUTPUT SHAFT DE 08UW OSK08UW
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
Precio1,135.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    08U
  • Eje Diámetro  
    2-5/16 pulg.
  • Longitud de proyección del eje
    4.72 pulg.
  • Peso
    110.16 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934111525
  • Tipo de producto
    Ejes reductores de velocidad
  • Serie
    Ultramite
  • Tipo de eje
    Eje de salida
  • UPC_NO
    782934111525

Descripción general

Descripción del fabricante
OSK08UW EXTREMO DOBLE DEL KIT DEL EJE DE SALIDA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"