Motion
PDN 313

SKF
PDN 313

Carcasa de unidad de dos rodamientos - Eje compatible de 65 mm, Línea central de 95 mm de altura, 492 mm de longitud, 185 mm de altura, 280 mm de ancho, Material de hierro fundido
Artículo MI #01360518
No. Fabricante PDN 313
Precio6,725.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PDN 313

Carcasa de unidad de dos rodamientos - Eje compatible de 65 mm, Línea central de 95 mm de altura, 492 mm de longitud, 185 mm de altura, 280 mm de ancho, Material de hierro fundido
Artículo MI #01360518
No. Fabricante PDN 313
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
Precio6,725.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    95 mm
  • Ancho de la base
    280 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    360 mm
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Altura total
    185 mm
  • Peso
    71.96 lb

Detalles

  • Cojinete compatible
    6313
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Solo alojamiento
  • Lubricante
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577722768
  • Tipo de producto
    Carcasas de unidades de dos cojinetes
  • Serie
    PDN
  • UPC_NO
    7316577722768

Descripción general

Descripción del fabricante
PDN 313 BRG HSG
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"