Especificaciones
Dimensiones
- Altura total3-1/4 pulg.
- Ancho general1-1/2 pulg.
- Sección de salida de tamaño de puertoSAE-10 7/8-14 pulg.
Detalles
- AcciónReversible
- AccionamientoPalanca
- Diseño del circuitoCentrado abierto
- Salida de presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento+180 °F
- Caudal máximo12 gpm
- Aplicación de la válvulaMóvil