Motion
RTUE90-XL-I

INA (SCHAEFFLER)
RTUE90-XL-I

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 90 mm, carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico
Artículo MI #01362195
No. Fabricante RTUE90-XL-I
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
RTUE90-XL-I

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 90 mm, carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico
Artículo MI #01362195
No. Fabricante RTUE90-XL-I
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Altura total
    215 mm
  • Longitud total
    275 mm
  • Ranura Espaciado  
    190 mm
  • Peso
    30.62 lb

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de catálogo del fabricante
    RTUE90
  • Número de Upc del fabricante
    4012802795066
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    96000 N
  • Tipo de sello
    Cojinete de inserto sellado
  • Serie
    RTUE
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
RTUE90-XL-I
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good