Motion
BRG22226K.C3

DODGE
BRG22226K.C3

Cojinete de rodillos esféricos - 130 mm D.I., 230 mm D.E., 64 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #01365104
No. Fabricante BRG22226K.C3
Precio1,757.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BRG22226K.C3

Cojinete de rodillos esféricos - 130 mm D.I., 230 mm D.E., 64 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #01365104
No. Fabricante BRG22226K.C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,757.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Exterior Diámetro  
    230 mm
  • En general Ancho  
    64 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    170000 lbf
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    422015
  • Velocidad máxima
    1800 rpm
  • Folleto del producto
  • Folleto del producto 2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    200000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475150571

Descripción general

Descripción del fabricante
22226 K C3 BRG 422015
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"