Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón0.5
- Cinturón Ancho1.5 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 2 pulg.
- Ancho de la cara1-13/16 pulg.
- Brida exterior Diámetro4.369 pulg.
- Longitud a través del orificio1.8125 pulg.
- Diámetro exterior4.0865 pulg.
- Paso0.5000 pulg.
- Paso Diámetro4.138 pulg.
- Peso3.00 lb
Detalles
- Tipo de correaH
- Tipo de orificioCasquillo
- Serie de casquillosSD
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950151663
- MaterialAcero
- Número de concentradores2
- Número de Dientes26
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO697950151663
- Con bridasCon bridas
Descripción general
- Forma del diente trapezoidal.
- Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
- No se necesita lubricación.
- Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación