Motion
EF8220G029AC120/60,110/50D

ASCO
EF8220G029AC120/60,110/50D

Válvula de proceso de agua caliente/vapor - Material de latón, 2-Position, normalmente cerrada, 120/60-110/50 V CA, agua caliente, vapor
Artículo MI #01365429
No. Fabricante EF8220G029AC120/60,110/50D
Precio1,573.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
EF8220G029AC120/60,110/50D

Válvula de proceso de agua caliente/vapor - Material de latón, 2-Position, normalmente cerrada, 120/60-110/50 V CA, agua caliente, vapor
Artículo MI #01365429
No. Fabricante EF8220G029AC120/60,110/50D
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
Precio1,573.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1-1/2 NPT
  • Peso
    2.99 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de fluido compatible
    Agua caliente, vapor
  • Tipo de envolvente
    Antideflagrante Tipo 7 Clase I División 1
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    22.5 Cv
  • Temperatura máx. del fluido
    210 °F
  • Presión mínima de funcionamiento
    5 psi
  • Presión de funcionamiento de vapor diferencial
    125 psi
  • Presión de funcionamiento Agua dif.
    150 psi
  • Kits de reconstrucción
    304393
  • Bobina de repuesto
    238814-032-D
  • Material del sello
    PTFE
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase H
  • Tipo de bobina del solenoide
    HT
  • Tensión de alimentación del solenoide
    120/60-110/50 V CA
  • Estándares cumplidos
    CSA
  • Temperatura del vapor
    353 °F
  • Funcionalidad de la válvula
    2-Position normalmente cerradas
  • Vatios
    10.1 W

Descripción general

Descripción del fabricante
EF8220G029AC120/60,110/50D
  • Especifique estas válvulas para las aplicaciones de alta temperatura que se encuentran en lavanderías, moldes, atomización con vapor, esterilizadores, autoclaves y muchos otros
  • Servicio de agua caliente a un diferencial de 210 psi a 210°F
  • Servicio de vapor a diferencial de 125 psi a 353°F
  • Accionamiento accionado por piloto o de acción directa
  • Versiones sin plomo disponibles en las válvulas de agua caliente 8210 para cumplir con la Ley de agua potable segura

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo