Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de los puertos de entrada y salida1-1/2 x 1-1/4 pulg.
Detalles
- Kit de reparación del extremo del aire476.V043.000
- Escape de aire3/4 NPT
- Entrada de aire1/2 NPT
- Material de la bolaNitrilo
- Material de la sección centralAluminio
- Comprobar el material del asientoNitrilo
- Descripción Palabra clavePuertos NPT de 1-1/2 x 1-1/4 pulg.
- Material del diafragmaNitrilo
- Serie de diafragmasResistente
- Tipo de puerto de entrada/salidaNPT
- Presión máxima125 psi
- Sólidos máx.3/16 en diám.
- Caudal máximo71 gpm
- Material de la junta tóricaNitrilo
- Puertos de entrada estándarNPT hembra (horizontal/centro)
- Puerto de salida estándarNPT hembra (vertical)
- Elevador de aspiraciónSeco - 12.00 pies, húmedo - 29.00 pies
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoPinza metálica
- Kit de reparación del extremo húmedoKIT DRV1.25 BN
- Materiales húmedosAluminio
Descripción general
- Construcción duradera y duradera
- Amplia gama de tamaños y aplicaciones
- Diversa oferta de materiales para sus aplicaciones
- Sumergible y portátil
- Sin congelación, sin paralización
- Fiabilidad de encendido/apagado