Motion
BRG22313KC3

DODGE
BRG22313KC3

Cojinete de rodillos esféricos - 65 mm D.I., 140 mm D.E., 48 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #01370410
No. Fabricante BRG22313KC3
Precio848.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BRG22313KC3

Cojinete de rodillos esféricos - 65 mm D.I., 140 mm D.E., 48 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #01370410
No. Fabricante BRG22313KC3
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
Precio848.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    48 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    78000 lbf
  • Material
    423104
  • Velocidad máxima
    2600 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    223
  • Capacidad de carga estática
    81500 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475808212

Descripción general

Descripción del fabricante
423104 BRG 22313 K C3
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"