Motion
NATR6-X-PP
Rodillo de horquilla plana - Diámetro del rodillo de 19 mm, calibre de 6 mm, ancho del rodillo de 11 mm, sellado
Artículo MI #01373127
No. Fabricante NATR6-X-PP
Precio59.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla plana - Diámetro del rodillo de 19 mm, calibre de 6 mm, ancho del rodillo de 11 mm, sellado
Artículo MI #01373127
No. Fabricante NATR6-X-PP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio59.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Rodillo Diámetro  
    19 mm
  • Rodillo Ancho  
    11 mm
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodamientos lisos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Número de Upc del fabricante
    4054364121235
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +100 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    790 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    880 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Sellado de tres etapas en ambos lados con arandelas planas axiales de plástico
  • Serie
    NATR-XPP
  • UPC_NO
    4054364121235

Descripción general

Descripción del fabricante
NATR6-X-PP-A
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
Los clientes también compraron