Motion
5203SBKZZ

MRC (SKF)
5203SBKZZ

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 17 mm, 40 mm OD, 0.6875 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 30 °, C3
Artículo MI #01373571
No. Fabricante 5203SBKZZ
Precio97.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
5203SBKZZ

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 17 mm, 40 mm OD, 0.6875 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 30 °, C3
Artículo MI #01373571
No. Fabricante 5203SBKZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio97.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.64 mm
  • Ancho del anillo interior
    17.463 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    0.6875 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    5203-SBKZZ BRG
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    097741025850
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3210 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1980 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    5200-SB
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    097741025850

Descripción general

Descripción del fabricante
5203-SBKZZ BRG