Motion
B-208-22

ROLLWAY
B-208-22

Anillo exterior del cojinete del diario - 2.7500 pulg. de diámetro interior, 3.1496 pulg. de diámetro exterior, 1.3750 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #01374542
No. Fabricante B-208-22
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLWAY
B-208-22

Anillo exterior del cojinete del diario - 2.7500 pulg. de diámetro interior, 3.1496 pulg. de diámetro exterior, 1.3750 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #01374542
No. Fabricante B-208-22
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1496 pulg.
  • Ancho general
    1.3750 pulg.
  • Peso
    1.41 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Conjunto completo D20822, anillo interior E20822, conjunto de rodillo WS20822
  • Material del cojinete
    Acero
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Anillos exteriores del cojinete del diario
  • Tipo de cojinete
    Anillo exterior

Descripción general

Descripción del fabricante
B-208-22 BRG
  • Todos los anillos exteriores se suministran con orificios de aceite
  • Las carreras y los rodillos están fabricados con acero de alta calidad para rodamientos y endurecidos a un mínimo de Rc58
  • Los conjuntos de rodillos tienen extremos a nivel del suelo
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"